fin de vie

Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. d-id weiB U 15mm JB LED HO 4000K 258W 25556lm DALI CRI90 - P30-W4059016C2940H3V

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. d-id weiB U 15mm JB LED HO 4000K 258W 25556lm DALI CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817057951

Réf. Fournisseur

P30-W4059016C2940H3V

Marque

Planlicht

p.thirty Wand Seg. lin. d/id weiß U 15mm JBLED HO 4000K 258W 25556lm DALI CRI90 4056mm

Les Atouts de l'article:

Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 4056x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 4 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et un flux lumineux sortant de 25556 lm pour 258 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 4056x31x050 mm, poids : 1.6 kg