Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. d-id weiB U 15mm JB LED LO 2700K 154W 14498lm CRI90 3426
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817062157
Réf. Fournisseur
P30-W3429016C2927L1V
Réf. Commerciale
Planlicht
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
p.thirty Wand Seg. lin. d/id weiß U 15mm JBLED LO 2700K 154W 14498lm CRI90 3426mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 3426x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 3 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 94 lm par W et un flux lumineux sortant de 14498 lm pour 154 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 3426x31x050 mm, poids : 1.6 kg