Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. d-id weiB U 15mm JB LED LO 3000K 88W 8628lm CRI90 1984mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 88 W
flux lumineux utile - 8628 lm
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 15 mm
longueur - 1984 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817064791
Réf. Fournisseur
P30-W1989016C2930L1V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
88 W
flux lumineux utile
8628 lm
température de couleur
3000...3000 K
largeur
15 mm
longueur
1984 mm
p.thirty Wand Seg. lin. d/id weiß U 15mm JBLED LO 3000K 88W 8628lm CRI90 1984mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 1984x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 2 supports muraux et Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et un flux lumineux sortant de 8628 lm pour 88 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 1984x31x050 mm, poids : 1.6 kg