Planlicht - p.thirty Wand Seg. lin. weiB U 15mm JB LED LO 3000K 98W 6296lm CRI90 4056mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 98 W
flux lumineux utile - 6296 lm
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 15 mm
longueur - 4056 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817057990
Réf. Fournisseur
P30-W4059016C1930L1V
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
98 W
flux lumineux utile
6296 lm
température de couleur
3000...3000 K
largeur
15 mm
longueur
4056 mm
p.thirty Wand Seg. lin. weiß U 15mm JBLED LO 3000K 98W 6296lm CRI90 4056mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en Aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 4056x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage mural 4 supports muraux et Matériel d'installation inclus Diffusion directe de la lumière par un diffuseur en PMMA en forme de U (15 mm de haut), Version ''jet black'' microprismatique. Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 64 lm par W et un flux lumineux sortant de 6296 lm pour 98 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 4056x31x050 mm, poids : 1.6 kg