Planlicht - pure2 encastré noir sat. IP54 4534mm LED HO 4000K 106W 11740lm - P58E453-9005Q1840H3S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817013468
Réf. Fournisseur
P58E453-9005Q1840H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pure2 encastré noir sat. IP54 4534mmLED HO 4000K 106W 11740lm
Les Atouts de l'article:
Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 11740 lm pour 106 W, en température de couleur 4000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 5 étriers d’encastrement, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 110 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11740 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 4000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,69), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Gewicht: 15,7 kg
Les Atouts de l'article:
Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Einbaumontage in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels Einbaubügel, mit direkter Lichtabgabe. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Inklusive Endkappen, 5-poliger Anschlussklemme, 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 11740 lm pour 106 W, en température de couleur 4000 K. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole, inklusive Endkappen und 5 étriers d’encastrement, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 110 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11740 lm bei 106 W, Farbtemperatur von 4000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, ’Melanopic Ratio’ = (0,69), Farborttoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Auf Anfrage in Gehäusefarbe alu-eloxiert erhältlich. Auf Anfrage auch in der Variante mit steuer-/programmierbarem Bewegungs- und Helligkeitssensor erhältlich, Casambi ebenfalls auf Anfrage, Fernbedienungen sind als Zubehör erhältlich, Schaltvariante: C, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxlxH : 4534x86x100 mm, Découpe LxlxH : 4524x77x140 mm, Gewicht: 15,7 kg