Planlicht - pure3 Luminaire en apparent argent 3378x70 LED LO 4000K 45W 4807lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
flux lumineux utile - 4807 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817021232
Réf. Fournisseur
P33A337-9006E1840L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
45 W
flux lumineux utile
4807 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
pure3 Luminaire en apparent argent 3378x70LED LO 4000K 45W 4807lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément) ou d’un kit d’encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 4807 lm pour 45 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP40, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, ou Construction à l'épreuve des balles (IP20) selon DIN 18032-3:2018-11. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3378x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 3383x75x115 mm, Poids : 9.7 kg