Planlicht - pure3 luminaire en saillie blanc 2819x70 LED LO 4000K 38W 4336lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4336 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817022629
Réf. Fournisseur
P33A281-9016C1840L1B
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
4336 lm
température de couleur
4000...4000 K
finition du paralume
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
pure3 luminaire en saillie blanc 2819x70LED LO 4000K 38W 4336lm
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), au moyen d’un étrier d’encastrement (vendu séparément) ou d’un kit d’encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 115 lm par W et un flux lumineux sortant de 4336 lm pour 38 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur inclus. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, . Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2819x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 2824x75x115 mm, Poids : 9.4 kg