Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - pure3 luminaire en suspension blanc 1134x70 LED LO 4000K 16W 1692lm

Planlicht - pure3 luminaire en suspension blanc 1134x70 LED LO 4000K 16W 1692lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • flux lumineux utile - 1692 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817019314

Réf. Fournisseur

P33H113-9016C1840L1B

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

16 W

flux lumineux utile

1692 lm

température de couleur

4000...4000 K

pure3 luminaire en suspension blanc 1134x70LED LO 4000K 16W 1692lm

Les Atouts de l'article:

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par alimentation 3 pôles avec patère en saillie blanche (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 106 lm par W et un flux lumineux sortant de 1692 lm pour 16 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur inclus. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, . Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1134x70x100 mm, Poids : 3.8 kg