Planlicht - pure3 suspension di-ind argent 3378x70 LED HCL 2700 - 6500K 155W 16529lm DALI DT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 16529 lm
température de couleur - 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817021476
Réf. Fournisseur
P33H337-9006E2HCLX3M
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
16529 lm
température de couleur
2700...6500 K
couleur du boîtier/corps
argent
pure3 suspension di/ind argent 3378x70LED HCL 2700 - 6500K 155W 16529lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation 5 pôles avec patère en saillie blanche (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 16529 lm min. pour 155 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. convertisseur DALI inclus. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP40, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, . Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d'adresses DALI : 2, Dimensions LxlxH : 3378x70x100 mm, Poids : 12.9 kg