Planlicht - quadro en saillie argent 1404x50 LED HO 3000K 46W 5264lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5264 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833241720
Réf. Sonepar
02817001397
Réf. Fournisseur
T65A140-9006C1830H3W
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5264 lm
quadro en saillie argent 1404x50LED HO 3000K 46W 5264lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et une flux lumineux sortant de 5264 lm lm pour 46 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3032 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.6 kg