Planlicht - quadro en saillie argent 1404x50 LED LO 4000K 23W 1783lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1783 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833243380
Réf. Sonepar
02817001420
Réf. Fournisseur
T65A140-9006C1840L1D
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1783 lm
quadro en saillie argent 1404x50LED LO 4000K 23W 1783lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille or mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 78 lm par W et une flux lumineux sortant de 1783lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3893 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.6 kg