Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - quadro en saillie argent 1684x50 LED HCL 2700 - 6500K 57W 2953lm DALI DT8

Planlicht - quadro en saillie argent 1684x50 LED HCL 2700 - 6500K 57W 2953lm DALI DT8

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • flux lumineux utile - 2953 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9005833260707

Réf. Sonepar

02817001681

Réf. Fournisseur

T65A168-9006C1HCLX3R

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

2700...6500 K

flux lumineux utile

2953 lm

quadro en saillie argent 1684x50LED HCL 2700 - 6500K 57W 2953lm DALI DT8

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 52 lm par W et une flux lumineux sortant de 2953 lm au moins pour 57 W, en blanc dynamique avec un température de couleur de 2700 - 6500 K (initiale), 2684 - 6276 K (effective). Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1500 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) B. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 4.8 kg