Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planlicht - quadro en saillie argent 2244x50 LED LO 3000K 35W 2473lm DALI

Planlicht - quadro en saillie argent 2244x50 LED LO 3000K 35W 2473lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817003255

Réf. Fournisseur

T65A224-9006C1830L3R

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

argent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

quadro en saillie argent 2244x50LED LO 3000K 35W 2473lm DALI

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 71 lm par W et une flux lumineux sortant de 2473 lm lm pour 35 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2954 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2244x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 6.0 kg