Planlicht - quadro en saillie argent 2804x50 LED HO 4000K 91W 6203lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 6203 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833273721
Réf. Sonepar
02817002020
Réf. Fournisseur
T65A280-9006C1840H3R
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
6203 lm
quadro en saillie argent 2804x50LED HO 4000K 91W 6203lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 68 lm par W et une flux lumineux sortant de 6203lm pour 91 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3902 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2804x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 7.5 kg