Planlicht - quadro en saillie argent 3364x50 LED LO 3000K 51W 4817lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
flux lumineux utile - 4817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817003055
Réf. Fournisseur
T65A336-9006C1830L3C
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
51 W
flux lumineux utile
4817 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro en saillie argent 3364x50LED LO 3000K 51W 4817lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille chromé mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 94 lm par W et une flux lumineux sortant de 4817 lm lm pour 51 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3013 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1500 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 9.0 kg