Planlicht - quadro en saillie argent 3364x50 LED LO 3000K 51W 6596lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6596 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833286707
Réf. Sonepar
02817002191
Réf. Fournisseur
T65A336-9006C1830L1W
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
6596 lm
température de couleur
3000...3000 K
quadro en saillie argent 3364x50LED LO 3000K 51W 6596lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 129 lm par W et une flux lumineux sortant de 6596 lm lm pour 51 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3032 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 9.0 kg