Planlicht - quadro en saillie blanc 1404x50 LED HCL 2700 - 6500K 48W 4229lm DALI DT8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
flux lumineux utile - 4229 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833250135
Réf. Sonepar
02817001482
Réf. Fournisseur
T65A140-9016C1HCLX3K
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...6500 K
flux lumineux utile
4229 lm
quadro en saillie blanc 1404x50LED HCL 2700 - 6500K 48W 4229lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 88 lm par W et une flux lumineux sortant de 4229 lm au moins pour 48 W, en blanc dynamique avec un température de couleur de 2700 - 6500 K (initiale), 2535 - 5575 K (effective). Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.8 kg