Planlicht - quadro en saillie blanc 1410x50 LED LO 3000K 15,5W 2270lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15.5 W
flux lumineux utile - 2270 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817034795
Réf. Fournisseur
T65A141-9016C1830L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
15.5 W
flux lumineux utile
2270 lm
température de couleur
3000...3000 K
finition du paralume
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro en saillie blanc 1410x50LED LO 3000K 15,5W 2270lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 146 lm par W et une flux lumineux sortant de 2270 lm lm pour 15,5 W, en température de couleur 3000 K (initiale), K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1410x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.7 kg