Planlicht - quadro en saillie blanc 2804x50 LED HO 4000K 91W 11031lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 11031 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833277736
Réf. Sonepar
02817002071
Réf. Fournisseur
T65A280-9016C1840H3W
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
11031 lm
quadro en saillie blanc 2804x50LED HO 4000K 91W 11031lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 11031lm pour 91 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3989 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2804x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 7.5 kg