Planlicht - quadro en saillie noir 1684x50 LED HCL 2700 - 6500K 57W 5584lm DALI DT8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5584 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833259299
Réf. Sonepar
02817001624
Réf. Fournisseur
T65A168-9005C1HCLX3B
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
5584 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 1684x50LED HCL 2700 - 6500K 57W 5584lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille argent brillante. Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et une flux lumineux sortant de 5584 lm au moins pour 57 W, en blanc dynamique avec un température de couleur de 2700 - 6500 K (initiale), 2763 - 6605 K (effective). Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 4.8 kg