Planlicht - quadro en saillie noir 2244x50 LED LO 4000K 35W 2881lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2881 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833263883
Réf. Sonepar
02817001803
Réf. Fournisseur
T65A224-9005C1840L1Y
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2881 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 2244x50LED LO 4000K 35W 2881lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille gris mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 82 lm par W et une flux lumineux sortant de 2881lm pour 35 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3975 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2244x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 6.0 kg