Planlicht - quadro en saillie noir 2804x50 LED LO 3000K 43W 3402lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3402 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817033098
Réf. Fournisseur
T65A280-9005C1830L3D
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
3402 lm
puissance du système
43 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
quadro en saillie noir 2804x50LED LO 3000K 43W 3402lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille or mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 79 lm par W et une flux lumineux sortant de 3402 lm lm pour 43 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2972 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2804x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 7.5 kg