Planlicht - quadro encastre argent 1136x64 LED LO 3000K 19W 1164lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 1164 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817003284
Réf. Fournisseur
T65E113-9006C1830L1N
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
1164 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro encastré argent 1136x64LED LO 3000K 19W 1164lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille noir mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 61 lm par W et une flux lumineux sortant de 1164 lm lm pour 19 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3044 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1136x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1130x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 2.6 kg