Planlicht - quadro encastre argent 1416x64 LED LO 4000K 15,5W 2316lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15.5 W
flux lumineux utile - 2316 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817003199
Réf. Fournisseur
T65E141-9006C1840L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
15.5 W
flux lumineux utile
2316 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro encastré argent 1416x64LED LO 4000K 15,5W 2316lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 149 lm par W et une flux lumineux sortant de 2316lm pour 15,5 W, en température de couleur 4000 K (initiale), K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1416x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1410x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 3.2 kg