Planlicht - quadro encastre blanc 1441x64 LED HO 4000K 46W 5517lm SENSOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 46 W
flux lumineux utile - 5517 lm
température de couleur - 4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817034452
Réf. Fournisseur
T65E144-9016C1840H7W
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
46 W
flux lumineux utile
5517 lm
température de couleur
4000...4000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
quadro encastré blanc 1441x64LED HO 4000K 46W 5517lm SENSOR
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Convertisseur DALI pour gradation inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 120 lm par W et une flux lumineux sortant de 5517lm pour 46 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 3989 K (effective). Nombre d''adresses DALI : 1, Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1441x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1435x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 3.4 kg