Planlicht - quadro encastre noir 1416x64 LED LO 4000K 23W 1524lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
flux lumineux utile - 1524 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817003484
Réf. Fournisseur
T65E141-9005C1840L3N
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
23 W
flux lumineux utile
1524 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro encastré noir 1416x64LED LO 4000K 23W 1524lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d’épaisseur), ressorts de montage inclus, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille noir mate. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 66 lm par W et une flux lumineux sortant de 1524lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 4029 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Possibilité de connexion optique bout à bout de deux ou plusieurs luminaires par le biais d''accessoires en option, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1416x64x048 mm, Découpe LxlxH : 1410x58x060 mm avec verrouillage de transport desserré, hauteur d’encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d’encastrement de 60 mm pour plafonds de 10 mm d’épaisseur, embouts incl., poids : 3.1 kg