Planlicht - quadro OFFICEspecial di-id blanc 3364x50 LED LO 3000K 45W 4454lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4454 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817007129
Réf. Fournisseur
T65H33X-9016C2830L1D
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
4454 lm
puissance du système
45 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur de la lumière
blanc
quadro OFFICEspecial di/id blanc 3364x50LED LO 3000K 45W 4454lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau spéciale profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé optimisé pour les postes de travail standard, idéal pour 2 tables de 180/200 x 100 cm, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille or mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. alimentation 5 pôles en transparent (emplacement au choix) avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 99 lm par W et une flux lumineux sortant de 4454 lm lm pour 45 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2972 K (effective). Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts incl., poids : 9.5 kg