Planlicht - quadro OFFICEspecial di-id noir 1684x50 LED LO 3000K 24W 2473lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 2473 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817011115
Réf. Fournisseur
T65H16X-9005C2830L1C
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
2473 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro OFFICEspecial di/id noir 1684x50LED LO 3000K 24W 2473lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau spéciale profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé optimisé pour les postes de travail standard, idéal pour une table de 180/200 x 100 cm, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille chromé mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. alimentation 5 pôles en transparent (emplacement au choix) avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 103 lm par W et une flux lumineux sortant de 2473 lm lm pour 24 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3013 K (effective). Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x066 mm, embouts incl., poids : 4.5 kg