Planlicht - quadro OFFICEspecial di-id noir 1684x50 LED LO 3000K 24W 2531lm

Planlicht - quadro OFFICEspecial di-id noir 1684x50 LED LO 3000K 24W 2531lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 2531 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817055731

Réf. Fournisseur

T65H16X-9005C2930L1P

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

24 W

flux lumineux utile

2531 lm

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

noir

quadro OFFICEspecial di/id noir 1684x50LED LO 3000K 24W 2531lm

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau spéciale profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé optimisé pour les postes de travail standard, idéal pour une table de 180/200 x 100 cm, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille argent perlmatte. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. alimentation 5 pôles en transparent (emplacement au choix) avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 105 lm par W et une flux lumineux sortant de Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x066 mm, embouts incl., poids : 4.5 kg