Planlicht - quadro suspension argent 1149x50 LED LO 4000K 19W 2123lm SENSOR

Planlicht - quadro suspension argent 1149x50 LED LO 4000K 19W 2123lm SENSOR

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 2123 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817035239

Réf. Fournisseur

T65H114-9006C1840L7P

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

19 W

flux lumineux utile

2123 lm

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

argent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

quadro suspension argent 1149x50LED LO 4000K 19W 2123lm SENSOR

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille argent perlmatte. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) en solution autonome inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 112 lm par W et une flux lumineux sortant de 2123lm pour 19 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 4041 K (effective). Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1149x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.1 kg