Planlicht - quadro suspension argent 1404x50 LED HO 3000K 46W 5118lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 46 W
flux lumineux utile - 5118 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833336730
Réf. Sonepar
02817002816
Réf. Fournisseur
T65H140-9006C1830H3G
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
46 W
flux lumineux utile
5118 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro suspension argent 1404x50LED HO 3000K 46W 5118lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille or brillante. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 5118 lm lm pour 46 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2895 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.6 kg