Planlicht - quadro suspension blanc 1149x50 LED HO 3000K 37W 2607lm SENSOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2607 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817035141
Réf. Fournisseur
T65H114-9016C1830H7D
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2607 lm
puissance du système
37 W
température de couleur
3000...3000 K
finition du paralume
blanc
quadro suspension blanc 1149x50LED HO 3000K 37W 2607lm SENSOR
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille or mate. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) en solution autonome inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur DALI pour gradation inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 70 lm par W et une flux lumineux sortant de 2607 lm lm pour 37 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3893 K (effective). Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1149x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.1 kg