Planlicht - quadro suspension blanc 1155x50 LED HO 4000K 22W 3111lm SENSOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 3111 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817035027
Réf. Fournisseur
T65H115-9016C1840H7S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
3111 lm
température de couleur
4000...4000 K
finition du paralume
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro suspension blanc 1155x50LED HO 4000K 22W 3111lm SENSOR
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) en solution autonome inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur DALI pour gradation inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 141 lm par W et une flux lumineux sortant de 3111lm pour 22 W, en température de couleur 4000 K (initiale), K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1155x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.3 kg