Planlicht - quadro suspension di-id argent 2804x50 LED LO 4000K 52W 6804lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
flux lumineux utile - 6804 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817006990
Réf. Fournisseur
T65H280-9006C2840L3P
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
52 W
flux lumineux utile
6804 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
argent
quadro suspension di/id argent 2804x50LED LO 4000K 52W 6804lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille argent mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et une flux lumineux sortant de 6804lm pour 52 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 4041 K (effective). Nombre d''adresses DALI : 2, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 2804x50x066 mm, embouts incl., poids : 7.5 kg