Planlicht - quadro suspension di-id blanc 1410x50 LED LO 4000K 29W 4846lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29 W
flux lumineux utile - 4846 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817014309
Réf. Fournisseur
T65H141-9016C2840L3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
29 W
flux lumineux utile
4846 lm
température de couleur
4000...4000 K
quadro suspension di/id blanc 1410x50LED LO 4000K 29W 4846lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 167 lm par W et une flux lumineux sortant de 4846lm pour 29 W, en température de couleur 4000 K (initiale), K (effective). Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1410x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.7 kg