Planlicht - quadro suspension di-id blanc 1684x50 LED HO 3000K 66W 5592lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 66 W
flux lumineux utile - 5592 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833397984
Réf. Sonepar
02817339798
Réf. Fournisseur
T65H168-9016C2830H3Y
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
66 W
flux lumineux utile
5592 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
quadro suspension di/id blanc 1684x50LED HO 3000K 66W 5592lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille gris mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et une flux lumineux sortant de 5592 lm lm pour 66 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3017 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1684x50x066 mm, embouts incl., poids : 4.5 kg