Planlicht - quadro suspension di-id blanc 1690x50 LED LO 3000K 35W 5699lm DALI

Planlicht - quadro suspension di-id blanc 1690x50 LED LO 3000K 35W 5699lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 5699 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817011462

Réf. Fournisseur

T65H169-9016C2830L3M

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

5699 lm

température de couleur

3000...3000 K

quadro suspension di/id blanc 1690x50LED LO 3000K 35W 5699lm DALI

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 163 lm par W et une flux lumineux sortant de 5699 lm lm pour 35 W, en température de couleur 3000 K (initiale), K (effective). Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1690x50x066 mm, embouts incl., poids : 4.7 kg