Planlicht - quadro suspension di-id noir 1410x50 LED LO 3000K 29W 4680lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4680 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833076254
Réf. Sonepar
02817307625
Réf. Fournisseur
T65H141-9005C2830L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4680 lm
couleur du boîtier/corps
noir
quadro suspension di/id noir 1410x50LED LO 3000K 29W 4680lm
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 161 lm par W et une flux lumineux sortant de 4680 lm lm pour 29 W, en température de couleur 3000 K (initiale), K (effective). indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1410x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.7 kg