Planlicht - quadro suspension di-id noir 3364x50 LED LO 3000K 61W 8090lm DALI

Planlicht - quadro suspension di-id noir 3364x50 LED LO 3000K 61W 8090lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 61 W

  • flux lumineux utile - 8090 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817007465

Réf. Fournisseur

T65H336-9005C2830L3K

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

61 W

flux lumineux utile

8090 lm

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

noir

quadro suspension di/id noir 3364x50LED LO 3000K 61W 8090lm DALI

Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 133 lm par W et une flux lumineux sortant de 8090 lm lm pour 61 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2790 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 2, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 13, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts incl., poids : 9.0 kg