Planlicht - quadro suspension noir 1155x50 LED HO 3000K 22W 3049lm SENSOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3049 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817035072
Réf. Fournisseur
T65H115-9005C1830H7S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
3049 lm
puissance du système
22 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
quadro suspension noir 1155x50LED HO 3000K 22W 3049lm SENSOR
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (lxLxH: 130x55x25 mm) en solution autonome inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur DALI pour gradation inclus. En option : une télécommande. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 139 lm par W et une flux lumineux sortant de 3049 lm lm pour 22 W, en température de couleur 3000 K (initiale), K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1155x50x066 mm, embouts incl., poids : 3.3 kg