Planlicht - quadro suspension noir 3364x50 LED LO 4000K 51W 6366lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6366 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817008455
Réf. Fournisseur
T65H336-9005C1840L3P
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
6366 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
quadro suspension noir 3364x50LED LO 4000K 51W 6366lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille argent perlmatte. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 125 lm par W et une flux lumineux sortant de 6366lm pour 51 W, en température de couleur 4000 K (initiale), 4041 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts incl., poids : 9.0 kg