Planlicht - sinus Luminaire en apparent argent 1174mm LED LO 4000K 44W 3916lm

Planlicht - sinus Luminaire en apparent argent 1174mm LED LO 4000K 44W 3916lm

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3916 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817058203

Réf. Fournisseur

R33A117-9006E1940L1S

Réf. Commerciale

Planlicht

flux lumineux utile

3916 lm

sinus Luminaire en apparent argent 1174mmLED LO 4000K 44W 3916lm

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beigelegtem Montagematerial. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 89 lm par W et une flux lumineux sortant de 3916 lm pour 44 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 18.6 kg