Planlicht - sinus Luminaire en apparent argent 1530mm LED LO 3000K 58W 4984lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4984 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817058186
Réf. Fournisseur
R33A153-9006E1930L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
4984 lm
sinus Luminaire en apparent argent 1530mmLED LO 3000K 58W 4984lm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beigelegtem Montagematerial. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 86 lm par W et une flux lumineux sortant de 4984 lm pour 58 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1530x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 23.3 kg