Planlicht - sinus Luminaire en apparent argent 5790mm LED LO 3000K 233W 19938lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 19938 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817058150
Réf. Fournisseur
R33A579-9006E1930L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
19938 lm
sinus Luminaire en apparent argent 5790mmLED LO 3000K 233W 19938lm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 8 segments, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct. Installation par beigelegtem Montagematerial. Raccordement électrique par 3 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 86 lm par W et une flux lumineux sortant de 19938 lm pour 233 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 5790x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 98.6 kg