Planlicht - sinus.quiet luminaire encastre argent LED LO 4000K 58W 6010lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 58 W
flux lumineux utile - 6010 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817013559
Réf. Fournisseur
R33E154-QHSIE1840L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
58 W
flux lumineux utile
6010 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
sinus.quiet luminaire encastré argentLED LO 4000K 58W 6010lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, avec panneau acoustique Foin des alpages ’Wildspitze’ central, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes [classe d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 6010 lm pour 58 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1546x082 mm, Profondeur d´en : 115 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 39.5 kg