Planlicht - sinus.quiet luminaire encastre noir LED HCL 2700 - 6500K 81W 6679lm DALI DT8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6679 lm
température de couleur - 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817013558
Réf. Fournisseur
R33E119-QLSWE1HCLX3M
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
6679 lm
température de couleur
2700...6500 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
sinus.quiet luminaire encastré noirLED HCL 2700 - 6500K 81W 6679lm DALI DT8
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert ’Lime’ central, pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d’épaisseur), et pour éclairage direct. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 étrier d’encastrement. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 82 lm par W et une flux lumineux sortant de 6679 lm au moins pour 81 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1190x082 mm, Profondeur d´en : 115 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 26.2 kg