Planlicht - sinus.quiet suspension centrale di-id noir LED HO 4000K 158W 22012lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 158 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817006570
Réf. Fournisseur
R33Z117-QLSWE2840H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
158 W
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
sinus.quiet suspension centrale di/id noirLED HO 4000K 158W 22012lm DALI
Les Atouts de l'article:
Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Citron vert ’Lime’ central, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Installation par 4 filins de suspension, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 139 lm par W et une flux lumineux sortant de 22012 lm pour 158 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg