Planlicht - sinus.quiet suspension di-id noir LED LO 3000K 87W 11757lm DALI

Planlicht - sinus.quiet suspension di-id noir LED LO 3000K 87W 11757lm DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 87 W

  • flux lumineux utile - 11757 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817006664

Réf. Fournisseur

R33H117-QWSWE2830L3S

Réf. Commerciale

Planlicht

puissance du système

87 W

flux lumineux utile

11757 lm

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

noir

sinus.quiet suspension di/id noirLED LO 3000K 87W 11757lm DALI

Les Atouts de l'article:

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, composé de tôle d''acier de forme annulaire avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, avec panneau acoustique Laine de mouton ’Wollä’ central, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d’absorption des ondes [classe d’absorption A, coefficient d’absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organoide®. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 135 lm par W et une flux lumineux sortant de 11757 lm pour 87 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 26.2 kg