Planlicht - sinus suspension centrale argent 1174mm LED HO 4000K 79W 8195lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 79 W
flux lumineux utile - 8195 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817009789
Réf. Fournisseur
R33Y117-9006E1840H3S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
79 W
flux lumineux utile
8195 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
argent
sinus suspension centrale argent 1174mmLED HO 4000K 79W 8195lm DALI
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d''acier, en suspension centrale de type Y, groupée au niveau central, avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, au centre pour un montage en suspension, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, 1 support de câble avec noeud, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 8195 lm pour 79 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 20.6 kg