Planlicht - sinus suspension di-id noir 2950mm LED HO 4000K 421W 52992lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 421 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
longueur d’encastrement - 2950 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817057428
Réf. Fournisseur
R33H295-9005E2940H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
421 W
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
longueur d’encastrement
2950 mm
sinus suspension di/id noir 2950mmLED HO 4000K 421W 52992lm DALI
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de Aluminium, en composé de 4 segments, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 8 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, patère de plafond en blanc avec 100x35 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 126 lm par W et une flux lumineux sortant de 52992 lm pour 421 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Dimensions DMxH : 2950x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 49.7 kg